{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0080 mm | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm | |
| Lungimea cozii LS | 36 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,009 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 6,01 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 7,99 mm | |
| Configurabil | Da | |
| Configurabilitate interval | 0,01 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | m7 | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 53 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 3,5 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 35 grad | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Formă şlefuire | A | |
| Tip de unealtă de găurire | Burghiu de centrare, cu singur tăiș | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Lungime treaptă min. | 6,01 mm | |
| Lungime treaptă max. | 7,99 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HW-N30 | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM DIAMANT | |
| Strat de acoperire | Diamant (D) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 55 mm | |
| Lungime utilă L1 | 43 mm | |
| Lungimea totală L | 91 mm | |
| Lungime funcţională | 43 mm | |
| Greutate | 42 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | negru | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 122522 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406349134 | |
| Număr producător | 122522 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |