• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret en carbure monobloc, queue cylindrique pour sens des fibres unidirectionnel DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 7mm

Réf.: 122522 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für unidirektionale Faserrichtung
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 8 mm
Longueur de queue LS 36 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,009 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. Dc min. 6,01 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 7,99 mm
Configurable oui
Paramétrabilité des intervalles 0,01 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO m7
Diamètre de corps D4 8 mm
Longueur des goujures Lc 53 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 3,5 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 35 degré
Angle, 1er étage 90 degré
Type d’affûtage A
Désignation du produit (type) H
Longueur de chanfreinage min. 6,01 mm
Longueur de chanfreinage max. 7,99 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DIAMANT
Revêtement diamant (D)
Interface interface 1
Classe de tolérance m7
Longueur de col A 55 mm
Longueur utile L1 43 mm
Longueur totale L 91 mm
Longueur fonctionnelle 43 mm
Poids 42 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur noir
Type de produit foret
Exécution (×D) 5×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 42,5 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 122522 7
EAN / GTIN 4062406349134
Réf. fabricant 122522 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

PMMA Acrylique
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
PRFV, PRFC
N
100
Graphite
N
340
Hybride
N
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Avec revêtement diamant cristallin sp3 de la toute dernière génération, pour l’usinage plus sûr de matériaux composites à base de fibres, de PRFC, de PRFV et de graphite. Avec angle de pointe 90° et géométrie spéciale pour éviter le délaminage.
Avec listel de coupe, afin d’éviter tout délaminage, dépassement de fibres et bavures, avec structure de fibre unidirectionnelle.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensions 1/100 suivant le tableau.
Veuillez prendre note des quantités de commande minimum pour les références configurables:
Plage de ⌀ 1,01 – 2,99 mm: 10 pièces
Plage de ⌀ 3,01 – 9,99 mm: 5 pièces
Plage de ⌀ 10,01 – 11,99 mm: 3 pièces