{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für unidirektionale Faserrichtung | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00800105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Longitud vástago LS | 36 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,009 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 6,01 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 7,99 mm | |
| Configurable | sí | |
| Intervalo, posibilidad de configuración | 0,01 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | m7 | |
| Diámetro del cuerpo D4 | 8 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 53 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 3,5 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 35 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 90 grados | |
| Forma de rectificado | A | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Longitud del escalón mín. | 6,01 mm | |
| Longitud del escalón máx. | 7,99 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM DIAMANT | |
| Recubrimiento | Diamante (D) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | m7 | |
| Longitud de alcance A | 55 mm | |
| Longitud útil L1 | 43 mm | |
| Longitud total L | 91 mm | |
| Longitud funcional | 43 mm | |
| Peso | 42 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | color negro | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Ejecución (×D) | 5×D | |
| profundidad máxima de perforación recomendada | 42,5 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 122522 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406349134 | |
| Número del fabricante | 122522 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |