{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für unidirektionale Faserrichtung | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungimea cozii LS | 40 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,009 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 10 mm | |
| Configurabil | da | |
| Configurabilitate interval | 0,01 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | m7 | |
| Diametru corp D4 | 10 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 61 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 5 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 35 grad | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Formă şlefuire | A | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM DIAMANT | |
| Strat de acoperire | Diamant (D) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Toleranzklasse | m7 | |
| Lungime activă A | 63 mm | |
| Lungime utilă L1 | 49 mm | |
| Lungimea totală L | 103 mm | |
| Lungime funcţională | 49 mm | |
| Greutate | 91 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | negru | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Ausführung (×D) | 5×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 46 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 122522 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197465917 | |
| Număr producător | 122522 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |