• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu din carbură pentru aramid, neacoperită, ⌀ DC h6: 3mm

Cod articol.: 121230 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h6 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 3 mm
Clasa de toleranță ISO h6
Lungimea totală L 40 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 12 mm
Diametrul cozii DS 3 mm
Unghiu spirală min. 30 grade
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,05 mm/rot
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00300105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 3 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 3
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Bohrer Aramid
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Lungime utilă L1 9 mm
Greutate 4 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 4×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 7,5 mm
Avans in AFK

Identificare și clasificare

Cod articol 121230 3
EAN / GTIN 4045197471284
Număr producător 121230 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
AFK Aramid
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială pentru găurirea în condiţii de siguranţă a materialelor sintetice din aramid (poliaramidelor), fibrelor de aramid, precum şi a maselor de termoplast şi duroplast.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.