Burghiu din carbură pentru aramid neacoperită

Cod articol.: 121230
11 variante
Notă: Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Proiectarea sculei: Metal greu solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip de prindere: Cep
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: neacoperită
  • Răcire interioară: nu
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Prelucrare uscată: recomandat
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h6
  • Clasa de toleranță la prindere: h6
  • Clasa de toleranță ISO: h6
  • Standard: Werksnorm
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 30 grad
  • Versiune (×D): 4×D
  • Configurabil: nu
  • Aer: recomandat
  • Tip de coadă: HA
  • Inel colorat: Fără
  • Avans in: AFK
  • Tip prindere, Punct de separare nr. 1: Coadă cilindrică
Filtru