• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu special din carbură DIN 6535 HA 9,03 mm

Cod articol: 121201 9,03
Reducere
143,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Execuţie: 5×D
  • Unghiul la vârf: 120
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 9,03 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537
Execuţie 5×D
Toleranţă ⌀ nominal ±0,003
Număr de dinţi Z 1
Unghiul la vârf 120 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 47,5 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 61 mm
Lungimea totală L 103 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f în PEEK 0,25 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121201 9,03
EAN / GTIN 4045197716002

Tabel de aplicaţii

PMMA Acryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu de precizie cu elice pentru materiale plastice. Autocentrarea datorată geometriei cu 1 tăiş are ca efect o precizie extrem de ridicată a găurii. Canale şlefuite pentru evacuarea optimă a aşchiilor. Este posibilă respectarea benzii de toleranţă IT7 de la ⌀ de intrare până la ⌀ de ieşire datorită geometriei speciale la vârf.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 121201 + 129100HB.
Comandaţi forma HE: cu Cod 121201 + 129100HE.
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
    ⌀ DC ±0,003 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături