{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | Werksnorm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 2,02 mm | |
| Lungimea totală L | 50 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 14 mm | |
| Diametrul cozii DS | 3 mm | |
| Unghi, prima etapă | 120 grad | |
| Unghiu spirală min. | 17 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 1 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00300115 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 31 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Toleranța producătorului min. | 0,003 mm | |
| Toleranța producătorului max. | -0,003 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,583 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0,003 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | -0,003 mm | |
| Lungime activă A | 19 mm | |
| Lungime utilă L1 | 11 mm | |
| Lungime funcţională | 50 mm | |
| Greutate | 4 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 5×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 11 mm |
| Cod articol | 121201 2,02 | |
| EAN / GTIN | 4045197715500 | |
| Număr producător | 121201 2,02 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |