• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu special din carbură DIN 6535 HA, neacoperită, ⌀ DC ±0,003: 7mm

Cod articol.: 121201 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC ±0,003 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 7 mm
Lungimea totală L 91 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 53 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi, prima etapă 120 grade
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 1
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,2 mm/rot
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800115
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Toleranța producătorului min. -0,003 mm
Toleranța producătorului max. 0,003 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,003 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal -0,003 mm
Lungime utilă L1 43 mm
Lungime funcţională 91 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Versiune (×D) 5×D
Adâncime maximă de găurire recomandată 42,5 mm
Avans in PEEK

Identificare și clasificare

Cod articol 121201 7
EAN / GTIN 4045197715838
Număr producător 121201 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PMMA Acryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu de precizie cu elice pentru materiale plastice. Autocentrarea datorată geometriei cu 1 tăiş are ca efect o precizie extrem de ridicată a găurii. Canale şlefuite pentru evacuarea optimă a aşchiilor. Este posibilă respectarea benzii de toleranţă IT7 de la ⌀ de intrare până la ⌀ de ieşire datorită geometriei speciale la vârf.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Comandaţi forma HB: cu Cod 121201 + 129100HB.
Comandaţi forma HE: cu Cod 121201 + 129100HE.