{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | Werksnorm | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 3,01 mm | |
| Lungimea totală L | 66 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 28 mm | |
| Diametrul cozii DS | 4 mm | |
| Unghi, prima etapă | 120 grade | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 1 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans f | 0,1 mm/rot | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00400115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 36 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Spezialbohrer DIN 6535 HA | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Toleranța producătorului min. | -0,003 mm | |
| Toleranța producătorului max. | 0,003 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Dimensiunea superioară diametrul nominal | 0,003 mm | |
| Dimensiune inferioară diametru nominal | -0,003 mm | |
| Lungime utilă L1 | 23 mm | |
| Lungime funcţională | 66 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Versiune (×D) | 5×D | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 23,5 mm | |
| Avans in | PEEK |
| Cod articol | 121201 3,01 | |
| EAN / GTIN | 4045197715562 | |
| Număr producător | 121201 3,01 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |