{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Prelucrare uscată | nerecomandat | |
| Diametrul cozii DS | 19,05 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 24 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 24 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 35 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 35 mm | |
| Lungimea totală L | 74,5 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Carotă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 118782 24 | |
| EAN / GTIN | 4069515028899 | |
| Număr producător | 118782 24 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |