Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm, TiAlN, ⌀ DC: 26mm

Cod articol.: 118782 26
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Prelucrare uscată nerecomandat
Diametrul cozii 19,05 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Diametru de tăiere, min. 26 mm
Diametru de tăiere, max. 26 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii 35 mm
Număr de tăişuri 2
Denumirea produsului (tip) N
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 35 mm
Lungimea totală 74,5 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Carotă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 118782 26
EAN / GTIN 4069515028912
Număr producător 118782 26
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Fontă
K
GGG
K
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Recomandate pentru toate maşinile de găurit uzuale cu talpă magnetică. Prelucrare foarte eficientă datorită geometriei optimizate. Uşor de reascuţit. Cu coadă Weldon – ⌀ 19 mm.
HM (carbură) cu strat special de acoperire TiAIN – durabilitate mărită şi performanţă de tăiere excepţională.

Aplicaţie:

La maşinile de găurit mobile cu talpă magnetică sau la maşinile de găurit staţionare cu coloană, pentru executarea găurilor de dimensiuni mari în oţel pentru construcţii. Carota prelucrează doar un inel de material subţire. Partea decupată este eliminată cu ajutorul unui arc montat pe un vârf ejector.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru lubrifierea carotei se recomandă uleiurile de răcire de calitate superioară (consultaţi Cod 084210).