Burghiu conic de precizie HSS 26-40 mm

Cod articol: 118030 26-40
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Coadă tip: Coadă cu trei suprafeţe de prindere

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 26 mm - 40 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricaţie
Coadă tip Coadă cu trei suprafeţe de prindere
Lungimea totală 83 mm
⌀ cozii 12 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 118030 26-40
EAN / GTIN 4045197036537

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu vârf ascuţit, nu este necesară găurirea prealabilă. Tăişuri conice în creştere şi detalonare radială posterioară. Scală marcată pe canale. Coadă cu 3 suprafeţe de prindere.
Strat de acoperire TiN: viteze ridicate de aşchiere şi durabilitate ridicată. Special pentru materiale moi.

Aplicaţie:

Găurire fără bavură şi fără urme de vibraţie de la aşchiere.Tablă de oţel 0,1 – 2 mm, inox V2A 0, 1 – 1 mm, metale neferoase: 0,1 – 5 mm, materiale plastice până la 10 mm.
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
    ⌀ tăişului DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături