Foret étagé HSS 180° M14

Réf.: 117320 M14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 8377
  • Tolérance ⌀ nominal: h9
  • Angle de pointe: 118
  • Angle d'hélice: 20-30

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M14
Revêtement vaporisé
Type d'outils HSS
Norme DIN 8377
Tolérance ⌀ nominal h9
Angle de pointe 118 degré
Angle d'hélice 20-30 degré
Queue Cône morse
Angle de chanfreinage 180 degré
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ D1 1er étage 180° h9 15,5 mm
⌀ D2 2ème étage 180° h8 24 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage 180° 31 mm
Longueur des goujures Lc 160 mm
Longueur totale L 281 mm
Taille cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,16 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 117320 M14
EAN / GTIN 4045197036391

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Etages de perçage et de lamage avec leurs propres goujures et listels. Ceci permet de maintenir le profil du foret étagé, même après plusieurs réaffûtages.

Utilisation:

Pour trous débouchants de vis suivant DIN-ISO 273 et chanfreins de têtes de vis, types H, J et K. Exécution moyenne suivant DIN 74, page 2.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
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
    Pour vis Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier