Burghiu în trepte HSS 180°, vaporizat, Pentru şuruburi: M3

Cod articol.: 117280 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire Vaporizat
Tip produs Burghiu în trepte
Diametru tăiș treaptă Dc 3,4 mm; 6,5 mm
Clasa de toleranță ISO h9
Unghi, prima etapă 118 grade
Număr de tăişuri Z 2
Unghiul treptei 180 grade
Lungimea canalelor de aşchii Lc 63 mm
Lungimea totală L 101 mm
Diametrul cozii DS 6,5 mm
Lungimea treptei L3 9 mm
Standard DIN 8376
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,03 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00650105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6,5 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h8
Lungimea tijei LS 38 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, min. Dc min. 3,4 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 6,5 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Unghiul treptei 180 grade
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,02 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 20 grade
Unghiu spirală max. 30 grade
Tip de unealtă de găurire Burghiu cu muchii multiple
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 52 mm
Lungime funcţională 99,98 mm
Greutate 12 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără
Avans in oțel < 750 N/mm2
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 117280 M3
EAN / GTIN 4045197036285
Număr producător 117280 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de aşchii şi propria faţetă de ghidare. Această formă specială permite reascuţirea frecventă, păstrându-se astfel profilul burghiului.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi lamare pentru capetele şuruburilor forma H, J şi K. Execuţie medie conform DIN 74 partea 2.