{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor schroeven | M3 | |
| Coating | stoomontlaten | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 8376 | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
| Tophoek | 118 graden | |
| Spiraalhoek | 20-30 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
| Verzinktraphoek | 180 graden | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ⌀ D1 1. Trap 180° h9 | 3,4 mm | |
| ⌀ D2 2. Trap 180° h8 | 6,5 mm | |
| Traphoogte L1 1. Trap 180° | 9 mm | |
| Spaangroeflengte Lc | 63 mm | |
| Totale lengte L | 101 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 6,5 mm | |
| Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
| Schachttolerantie | h8 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Trappenboor |
| Artikelnummer | 117280 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197036285 | |
| Nummer fabrikant | 117280 M3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |