{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
HSS
|
|
| Recubrimiento |
Vaporizado/a
|
|
| Tipo de producto |
Broca escalonada
|
|
| Clase de tolerancia ISO |
h9
|
|
| Ángulo, 1.er escalón |
118 grados
|
|
| Cantidad de cortes Z |
2
|
|
| Ángulo de escalón |
180 grados
|
|
| Longitud de ranura de viruta Lc |
63 mm
|
|
| Longitud total L |
101 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
6,5 mm
|
|
| Norma |
DIN 8376
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Avance f |
0,03 mm/rev.
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00650105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
6,5 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h8
|
|
| Longitud vástago LS |
38 mm
|
|
| Aceite |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc min. |
3,4 mm
|
|
| Diámetro del filo, máx. Dc max. |
6,5 mm
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
Clase de tolerancia ISO
|
|
| Cantidad de escalones |
2
|
|
| Índice escalón |
1; 2
|
|
| Ángulo de escalón |
180 grados
|
|
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo |
1,02 mm
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| Ángulo de espiral, mín. |
20 grados
|
|
| Ángulo de espiral, máx. |
30 grados
|
|
| Tipo de herramienta de perforación |
Broca polivalente
|
|
| Empleo con tipo de perforación |
Agujero pasante
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
HSS
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud útil L1 |
52 mm
|
|
| Longitud funcional |
99,98 mm
|
|
| Peso |
12 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Acero macizo
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado de perfiles (BPB); Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Anillo de color |
Sin
|
|
| Avance en |
acero < 750 N/mm2
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 117280 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197036285 | |
| Número del fabricante | 117280 M3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |