Burghiu în trepte HSS 180°, vaporizat, Pentru şuruburi: M6

Cod articol.: 117280 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0110 mm
Clasa de toleranță la prindere h8
Diametrul cozii DS 11 mm
Lungimea cozii LS 48 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 6,6 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 11 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h9
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Lungimea treptei L3 15 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,98 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 20 grad
Unghiu spirală max. 30 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiul treptei 180 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) H
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș HSS
Material tăiș, denumire producător HSS
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 102 mm
Lungimea totală L 142 mm
Lungime funcţională 140,04 mm
Greutate 62 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 8376
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Teșire plană (SPL)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu în trepte
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 117280 M6
EAN / GTIN 4045197036315
Număr producător 117280 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de aşchii şi propria faţetă de ghidare. Această formă specială permite reascuţirea frecventă, păstrându-se astfel profilul burghiului.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi lamare pentru capetele şuruburilor forma H, J şi K. Execuţie medie conform DIN 74 partea 2.