Electrovalvă 2/2 căi, alamă, NC, cu comandă directă, 230 V, 50 Hz, G 1/2, PN 0-10 bar

Cod articol.: 116525
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 116525
EAN / GTIN 4047322324472
Număr producător 116525
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Electrovalvă 2/2 căi, alamă, NC, cu comandă directă, 230 V, 50 Hz, temperatură maximă a fluidului 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar. Seria standard în versiunile - cu comandă directă - cu comandă precomandată Pentru toate aplicațiile cu aer comprimat, gaze neutre și fluide neutre cu vâscozitate redusă. Priză pentru dispozitive forma A conform ISO 4400 pentru toate supapele cu filet G 3/8 și G 1/2, cu excepția supapelor de tip 3 și 4. Priză specială (similară formei B) pentru toate supapele cu filet G 1/8 și G 1/4, precum și supapele de tip 3 și 4. Temperatura maximă a mediului: 80 °C în cazul utilizării cu apă sau uleiuri, respectiv max. 90 °C în cazul utilizării cu aer.

Caracteristică:

  • A: 85,0 mm
  • B: 52,0 mm
  • C: 87,0 mm
  • NW: 5
  • Forma: 1
  • Carcasă: alamă
  • Filet: G1/2
  • Tip de protecţie: IP 65
  • Piese interioare: oțel inoxidabil
  • Scaun de supapă: alamă
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • material de etanșare: FPM
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0 bar