Description:
Électrovanne 2/2 voies, laiton, NC, à commande directe, 230 V, 50 Hz, température du fluide max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar. La série standard dans les versions - à commande directe - à commande pilote Pour toutes les applications avec air comprimé, gaz neutres et fluides neutres peu visqueux. Raccord de forme A selon ISO 4400 pour toutes les vannes avec filetage G 3/8 et G 1/2, sauf vannes de type 3 et 4. Raccord spécial (similaire à la forme B) pour toutes les vannes avec filetage G 1/8 et G 1/4, ainsi que pour les vannes de type 3 et 4. Température maximale du fluide : 80 °C en cas d’utilisation avec de l’eau ou des huiles, ou 90 °C en cas d’utilisation avec de l’air.
Caractéristique(s):
- A: 85,0 mm
- B: 52,0 mm
- C: 87,0 mm
- NW: 5
- Forme: 1
- Boîtier: Laiton
- Filetage: G 1/2
- Indice de protection: IP 65
- pièces internes: Acier inoxydable
- siège de soupape: Laiton
- Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
- matériau d’étanchéité: FPM
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 0 bar