Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NC, control directo, 230 V, 50 Hz, G 1/2, PN 0-10 bar

Número de artículo: 116525
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 116525
EAN / GTIN 4047322324472
Número del fabricante 116525
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NC, control directo, 230 V, 50 Hz, temperatura del medio máx. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar. La serie estándar en las versiones: control directo y control previo. Para todas las aplicaciones con aire comprimido, gases neutros y fluidos neutros de baja viscosidad. Conector de forma A según ISO 4400 para todas las válvulas con rosca G 3/8 y G 1/2, excepto válvulas de tipo 3 y 4. Conector especial (similar a la forma B) para todas las válvulas con rosca G 1/8 y G 1/4, así como válvulas de tipo 3 y 4. Temperatura máxima del medio: 80 °C con agua o aceites, o 90 °C con aire.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 52,0 mm
  • C: 87,0 mm
  • NW: 5
  • Forma constructiva: 1
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/2
  • Tipo de protección: IP 65
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • asiento de válvula: latón
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: FPM
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar

Descargas y documentos