2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímo řízený, 230 V, 50 Hz, G 1/2, PN 0-10 bar

Artiklové číslo: 116525
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
Katalogové číslo 116525
EAN / GTIN 4047322324472
Číslo výrobce 116525
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný magnetický ventil, mosaz, NC, přímo řízený, 230 V, 50 Hz, teplota média max. 80 °C / 90 °C, G 1/2, PN 0 - 10 bar. Standardní řada v provedeních – s přímým ovládáním – s předřazeným ovládáním Pro všechny aplikace se stlačeným vzduchem, neutrálními plyny a řídkými neutrálními médii. Zásuvka tvaru A podle ISO 4400 pro všechny ventily se závitem G 3/8 a G 1/2, kromě ventilů provedení 3 a 4. Zásuvka speciální (podobná tvaru B) pro všechny ventily se závitem G 1/8 a G 1/4, jakož i ventily konstrukční formy 3 a 4. Teplota média max. 80 °C při použití s vodou nebo oleji, resp. max. 90 °C při použití se vzduchem.

Charakteristika:

  • A: 85,0 mm
  • Š: 52,0 mm
  • C: 87,0 mm
  • NW: 5
  • Konstrukce: 1
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1/2
  • Druh krytí: IP 65
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • ventilové sedlo: mosaz
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: FPM
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar