Unealtă cu bandă abrazivă Dynabelter Accu-Grinder, pentru utilizare intensivă

Cod articol.: 11486
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
Cod articol 11486
EAN / GTIN 0616026114869
Număr producător 11486
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Netezește sudurile până la o suprafață plană, fără a le subția. Modelul de mare putere, de 1,2 hp, îndepărtează eficient excesul de material de sudură și lasă un model îngust de zgârieturi „în linie”. Acest model elimină incertitudinile legate de șlefuirea sudurilor și previne subțierea excesivă!
  • Anvelopele de ghidare reglabile controlează adâncimea de tăiere a benzii abrazive. Adâncimea de tăiere se reglează cu ajutorul unor butoane simple de rotire. Permite șlefuirea controlată a suprafețelor plane, a contururilor, precum și a părților interioare și exterioare ale țevilor și rezervoarelor.
  • Include brațul de contact „Adjust-A-Wheel” 11717, cu roată de contact standard zimțată, cu duritate de 90 durometru, cu diametrul de 2″ și lățimea de 1″.
  • Lucrări la suduri longitudinale; Diametru interior (I.D.): țevi cu diametrul de 12″ sau mai mare; Diametru exterior (O.D.): țevi cu diametrul de 8″ sau mai mare.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Dynabelter
  • HP: 1,2 hp
  • Max. RPM: 13000
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 178 mm
  • Lungime (mm): 559 mm
  • Lățime (mm): 330 mm
  • Greutate (kg): 4,6 kg
  • Max. SFPM: 4220