Brusný pásový nástroj Dynabelter Accu-Grinder, pro náročné použití

Artiklové číslo: 11486
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
Katalogové číslo 11486
EAN / GTIN 0616026114869
Číslo výrobce 11486
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Brousí svary do roviny, aniž by docházelo k podbroušení. Tento vysoce výkonný model o výkonu 1,2 hp účinně odstraňuje přebytečný svařovací materiál a zanechává úzký „podélný“ vzor škrábanců. Tento model eliminuje nutnost odhadovat při broušení svarů a zabraňuje podbroušení!
  • Nastavitelné vodicí lišty regulují hloubku řezu brusného pásu. Hloubku řezu lze nastavit pomocí jednoduchých otočných knoflíků. Umožňuje přesné broušení rovných ploch, obrysů a vnitřních i vnějších povrchů trubek a nádrží.
  • Obsahuje kontaktní rameno Adjust-A-Wheel 11717 se standardním ozubeným kontaktním kolečkem o tvrdosti 90 durometru, o průměru 2″ a šířce 1″.
  • Práce na podélných svarech; vnitřní průměr: trubka o průměru 12″ nebo větší; vnější průměr: trubka o průměru 8″ nebo větší.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Dynabelter
  • HP: 1,2 hp
  • Max. RPM: 13000
  • Typ výfuku: Přední strana
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 178 mm
  • Délka (mm): 559 mm
  • Šířka (mm): 330 mm
  • Hmotnost (kg): 4,6 kg
  • Max. SFPM: 4220