Outil à bande abrasive Dynabelter Accu-Grinder, usage intensif

Réf.: 11486
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
Référence article 11486
EAN / GTIN 0616026114869
Réf. fabricant 11486
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Meule les soudures à plat, sans creuser. Ce modèle robuste de 1,2 hp élimine efficacement l’excès de matière de soudure et laisse un motif de rayures étroites « en ligne ». Ce modèle élimine toute approximation lors du meulage des soudures et évite les sous-coupes !
  • Des pneus de guidage réglables permettent de contrôler la profondeur de coupe de la bande abrasive. Des boutons rotatifs simples permettent de régler la profondeur de coupe. Permet un meulage contrôlé sur les surfaces planes, les contours ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des tuyaux et des réservoirs.
  • Comprend le bras de contact « Adjust-A-Wheel » 11717 avec une roue de contact dentelée standard de 90 duromètres, d’un diamètre de 2″ et d’une largeur de 1″.
  • Travaux sur les soudures longitudinales ; diamètre intérieur : tuyaux de 12 pouces de diamètre ou plus ; diamètre extérieur : tuyaux de 8 pouces de diamètre ou plus.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynabelter
  • HP: 1,2 hp
  • Max. tr/min: 13000
  • Type d’échappement: Avant
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 178 mm
  • Longueur (mm): 559 mm
  • Largeur (mm): 330 mm
  • Poids (kg): 4,6 kg
  • Max. SFPM: 4220