Dynabelter Accu-Grinder – orodje z brusnim trakom, za težka dela

Št. art.: 11486
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
Številka izdelka 11486
EAN/GTIN 0616026114869
Številka proizvajalca 11486
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Zvarje brušijo v ravno površino, brez podrezanja. Model za težka dela z močjo 1,2 hp učinkovito odstranjuje odvečen varilni material in pušča ozke, »vzdolžne« praske. Ta model odpravlja ugibanje pri brušenju varilnih šivov in preprečuje podrezanje!
  • Nastavljivi vodilni trakovi uravnavajo globino reza brusnega traku. Globino reza je mogoče nastaviti s preprostimi vrtljivimi gumbi. Omogoča nadzorovano brušenje ravnih površin, obrisov ter notranjosti in zunanjosti cevi in rezervoarjev.
  • Vključuje kontaktno roko 11717 Adjust-A-Wheel s standardnim nazobčanim kontaktnim kolesom s trdoto 90 durometrov, premera 2″ in širine 1″.
  • Dela na vzdolžnih varjih; notranji premer: cevi s premerom 12″ ali več; zunanji premer: cevi s premerom 8″ ali več.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynabelter
  • HP: 1,2 hp
  • Največ. RPM: 13000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 178 mm
  • Dolžina (mm): 559 mm
  • Širina (mm): 330 mm
  • Teža (kg): 4,6 kg
  • Največ. SFPM: 4220