• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynabelter Accu-Grinder Schleifbandwerkzeug, für hohe Beanspruchung

Artikel-Nr.: 11486
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11486
EAN / GTIN 0616026114869
Herstellernummer 11486
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleift Schweißnähte glatt, ohne Hinterschneidung. Das hochbelastbare 1,2-hp-Modell entfernt überschüssiges Schweißmaterial effizient und hinterlässt ein schmales, „in einer Linie“ verlaufendes Kratzmuster. Dieses Modell macht Schluss mit dem Rätselraten beim Schleifen von Schweißnähten und verhindert das Unterschneiden!
  • Verstellbare Führungsreifen regeln die Schnitttiefe des Schleifbandes. Mit einfachen Drehknöpfen lässt sich die Schnitttiefe einstellen. Ermöglicht kontrolliertes Schleifen an ebenen Flächen, Konturen sowie an der Innen- und Außenseite von Rohren und Behältern.
  • Enthält den Kontaktarm „Adjust-A-Wheel“ (Art.-Nr. 11717) mit einem standardmäßigen, gezahnten Kontaktrad mit einer Härte von 90 Durometer, Durchmesser 2″, Breite 1″.
  • Arbeiten an Längsnähten; Innendurchmesser: Rohre mit einem Durchmesser von 12″ oder mehr; Außendurchmesser: Rohre mit einem Durchmesser von 8″ oder mehr.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynabelter
  • HP: 1,2 hp
  • Max. RPM: 13000
  • Abgassystemtyp: Vorderseite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 178 mm
  • Länge (mm): 559 mm
  • Breite (mm): 330 mm
  • Gewicht (kg): 4,6 kg
  • Max. SFPM: 4220