Manometru pentru umflarea pneurilor, tip pistol, TS, manometru Ø63 necalibrat, 0-10 bar/140 psi

Cod articol.: 114528
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 114528
EAN / GTIN 4047322074872
Număr producător 114528
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru pentru umflarea pneurilor, formă pistol, racord dublu pentru benzinărie, manometru Ø 63, necalibrat, 0-10 bar/140 psi, niplu NW 7, 2.

Caracteristică:

  • Execuție: cu mufă dublă pentru benzinărie
  • Descriere: necalibrat
  • Lungimea furtunului: 50 cm
  • Branşament pentru furtun: G 1/4, rotativ
  • Domeniu de măsurare max. bar: 10 bar
  • Domeniu de măsurare max. psi: 140
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. psi: 0