Manomètre pour pneus à main, forme pistolet, TS, manomètre Ø63 non calibré, 0-10 bar/140 psi

Réf.: 114528
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 114528
EAN / GTIN 4047322074872
Réf. fabricant 114528
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre pour pneus, forme pistolet, embout double pour station-service, manomètre Ø 63, non calibré, 0-10 bar/140 psi, embout NW 7, 2.

Caractéristique(s):

  • Exécution: avec fiche double pour station-service
  • Description: non calibré
  • Longueur tuyau: 50 cm
  • Raccord: G 1/4, pivotant
  • Plage de mesure max. bar: 10 bar
  • Plage de mesure max. psi: 140
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. psi: 0