Manómetro para neumáticos con pistola, TS, manómetro Ø63 sin calibrar, 0-10 bar/140 psi

Número de artículo: 114528
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 114528
EAN / GTIN 4047322074872
Número del fabricante 114528
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro para neumáticos, forma de pistola, con conector doble para gasolineras, manómetro Ø 63, sin calibrar, 0-10 bar/140 psi, boquilla NW 7, 2.

Característica:

  • Ejecución: con conector de doble cara para gasolineras
  • Descripción: sin calibrar
  • Longitud del tubo: 50 cm
  • Empalme de manguera: G 1/4, giratorio
  • Rango de medición máx. bar: 10 bar
  • Rango de medición máx. psi: 140
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Rango de medición mín. psi: 0