Měřič tlaku v pneumatikách ve tvaru pistole, TS, manometr Ø63 nekalibrovaný, 0-10 bar/140 psi

Artiklové číslo: 114528
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114528
EAN / GTIN 4047322074872
Číslo výrobce 114528
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Měřič tlaku v pneumatikách, pistole, oboustranná koncovka pro čerpací stanice, manometr Ø 63, nekalibrovaný, 0-10 bar/140 psi, nátrubek NW 7, 2.

Charakteristika:

  • Provedení: s oboustrannou zástrčkou pro čerpací stanice
  • Popis: nevyměřené
  • Délka hadice: 50 cm
  • hadicová přípojka: G 1/4, otočný
  • Rozsah měření max. bar: 10 bar
  • Rozsah měření max. psi: 140
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku