Abrazadera para tubos «speedfit» PP para tubos con diámetro exterior de 28 mm, azul

Número de artículo: 114042
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie speedfit
Denominación del fabricante Rohrklemme »speedfit« PP für Rohr Außen-ø 28 mm, blau
Procedimiento de apriete Abrazaderas
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 28 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 28 mm
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 114042
EAN / GTIN 4047322275262
Número del fabricante 114042
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para la serie «speedfit», polipropileno para tubos con diámetro exterior de 28 mm, azul, temperatura de servicio de -20 a 65 °C, PN máx. 12 bar. Para fijar a la pared los tubos rígidos de PA o aluminio.

Característica:

  • Color: azul
  • Material: Polipropileno (PP)
  • Para ⌀ exterior tubo: 28 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 65 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C

Descargas y documentos

De la misma serie "speedfit" Ver todos