Trubková svorka „speedfit“ PP pro trubky s vnějším průměrem 18 mm, modrá

Artiklové číslo: 114040
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada speedfit
Označení výrobce Rohrklemme »speedfit« PP für Rohr Außen-ø 18 mm, blau
Obal volné
Upínací proces Svorky
Pro vnější průměr hadice min. 18 mm
Pro vnější průměr hadice max. 18 mm
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114040
EAN / GTIN 4047322275194
Číslo výrobce 114040
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Trubková svorka pro řadu „speedfit“, polypropylen pro trubky s vnějším průměrem 18 mm, modrá, provozní teplota -20 až 65 °C, PN max. 12 bar. Pro upevnění pevných PA nebo hliníkových trubek na stěnu.

Charakteristika:

  • Barva: modrá
  • Materiál: Polypropylen (PP)
  • pro vnější průměr trubky: 18 mm
  • Provozní teplota max.: 65 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "speedfit" Zobrazit všechny