{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Standard | DIN 1897 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 1 mm | |
| Lungimea totală L | 26 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 6 mm | |
| Diametrul cozii DS | 1 mm | |
| Unghi, prima etapă | 130 grad | |
| Unghiu spirală min. | 32 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | FS | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kurzbohrer HSS-E | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00100105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,23 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Formă şlefuire | C | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS/E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h8 | |
| Lungime activă A | 21 mm | |
| Lungime utilă L1 | 5,6 mm | |
| Greutate | 0,1 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 4,5 mm |
| Cod articol | 113020 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197001863 | |
| Număr producător | 113020 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |