Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 8mm

Cod articol.: 113020 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,70 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    8,08 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
367 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 1897
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 8 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 79 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 37 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi, prima etapă 135 grade
Unghiu spirală min. 38 grade
Denumirea produsului (tip) FS
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Avans f 0,1 mm/rot
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Lungimea tijei LS 42 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kurzbohrer HSS-E FS
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,66 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS/E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime utilă L1 31,3 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 25 mm
Avans in oțel < 750 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 113020 8
EAN / GTIN 4045197002594
Număr producător 113020 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Extrem de rezistent şi stabil datorită miezului întărit. Profil ascuţit, cu o precizie ridicată a concentricităţii.
Canal şlefuit, teşituri nitrurate.
Cu geometrie la vârf Forma C până la 3,9 mm, Forma S (specială) de la 4 mm.

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini cu comandă numerică şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.