Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 1mm

Artikel-Nr.: 113020 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,10 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    3,42 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
413 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff
HSS-E
Norm
DIN 1897
Beschichtung
unbeschichtet
Schneidendurchmesser, min. Dc min.
1 mm
Toleranzklasse ISO
h8
Länge gesamt L
26 mm
Spannutenlänge Lc
6 mm
Durchmesser Schaft DS
1 mm
Winkel, 1. Stufe
135 Grad
Spiralwinkel, min.
38 Grad
Produktbezeichnung (Typ)
FS
Innenkühlung
nein
Anzahl Schneiden Z
2
Inhalt
Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f
0,03 mm/U
nass max.
geeignet
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00100105
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Länge Schaft LS
20 mm
Öl
geeignet
Schaftausführung
HA
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Kurzbohrer HSS-E FS
Konfigurierbar
nein
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Drallrichtung
rechts
Anschliffform
C
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
HSS/E
Schnittstelle
Trennstelle 1
Toleranzklasse
h8
Nutzlänge L1
5,6 mm
Gewicht
0,1 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren
Bohren ins Volle (BVB)
Farbring
ohne
Produktart
Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe
4,5 mm
Vorschub in
Stahl < 750 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113020 1
EAN / GTIN 4045197001863
Herstellernummer 113020 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke.
Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
Nuten blank, Fasen nitriert.
Mit Ausspitzung Form C bis 3,9 mm, Form S (spezial) ab 4 mm.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.