Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 1mm

Réf.: 113020 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    4,12 € / 1 unité
  • De 10 unités
    3,44 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
477 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 1897
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents, min. Dc min. 1 mm
Classe de tolérance ISO h8
Longueur totale L 26 mm
Longueur des goujures Lc 6 mm
Diamètre de queue DS 1 mm
Angle, 1er étage 135 degrés
Angle d’hélice, min. 38 degrés
Désignation du produit (type) FS
Arrosage interne non
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Avance f 0,03 mm/tr
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00100105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Longueur queue LS 20 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Référence fabricant Kurzbohrer HSS-E FS
Diamètre des dents, max. Dc max. 1 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage C
Groupe d’usinage K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS/E
Interface interface 1
Classe de tolérance h8
Longueur utile L1 5,6 mm
Poids 0,1 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret
Profondeur de perçage maximale recommandée 4,5 mm
Avance en acier < 750 N/mm2

Identification et classification

Référence article 113020 1
EAN / GTIN 4045197001863
Réf. fabricant 113020 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Fonte GG(G)
K
25
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement rigides et résistants grâce à l’âme renforcée.
Taillés avec une grande précision de concentricité.
Goujures non revêtues, listels nitrurés.
Avec amincissement type C jusqu’à 3,9 mm, type S (spécial) à partir de 4 mm.

Avantage(s):

Idéal pour les perçages de faible profondeur (env. 2 − 4×D) sur machines CN et automatiques.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.