Burghiu scurt HSS-E FS, neacoperită, ⌀ DC h8: 13mm

Cod articol.: 113020 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    37,92 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    31,60 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 1897
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 13 mm
Lungimea totală L 102 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 51 mm
Diametrul cozii DS 13 mm
Unghi, prima etapă 135 grad
Unghiu spirală min. 39 grad
Denumirea produsului (tip) FS
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01300105
Formular de înregistrare Standard
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Kurzbohrer HSS-E
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,69 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Material tăiș, denumire producător HSS/E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 82 mm
Lungime utilă L1 43,8 mm
Greutate 87,3 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 31,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 113020 13
EAN / GTIN 4045197002945
Număr producător 113020 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Extrem de rezistent şi stabil datorită miezului întărit. Profil ascuţit, cu o precizie ridicată a concentricităţii.
Canal şlefuit, teşituri nitrurate.
Cu geometrie la vârf Forma C până la 3,9 mm, Forma S (specială) de la 4 mm.

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini cu comandă numerică şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.