Piuliță cu cap hexagonal M10x1, 0, diametru exterior țeavă 6 mm, SW1 12, oțel zincat

Cod articol.: 112240
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 112240
EAN / GTIN 4047322167949
Număr producător 112240
L-Număr L00970 129533
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piuliță cu cap bombat, M10x1, 0, diametru exterior țeavă 6 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, oțel zincat. Piuliță de fixare, execuție foarte ușoară

Caracteristică:

  • L1: 11,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • Filet: M10x1,0
  • Material: Oțel zincat (DIN 2353)
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm