Tuerca de seguridad M10x1, 0, diámetro exterior del tubo 6 mm, SW1 12, acero galvanizado

Número de artículo: 112240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, plateado Gris plata
Color plateado
Presión de funcionamiento máx. 100 bar
Diámetro d2 6 mm
Longitud L 11 mm
Tamaño d1, Rosca interior G1/4 pul
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca interior
Material Acero
Norma DIN 71412

Identificación y clasificación

Número de artículo 112240
EAN / GTIN 4047322167949
Número del fabricante 112240
Número L L00970 129533
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca de unión, M10x1, 0, diámetro exterior del tubo 6 mm, PN máx. 100 bar, SW1 12, acero galvanizado. Tuerca de unión, versión muy ligera

Característica:

  • L1: 11,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • Rosca: M10x1,0
  • Material: Acero galvanizado (DIN 2353)
  • Diámetro exterior del tubo: 6 mm