• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überwurfmutter M10x1, 0, Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW1 12, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Farbton, silber Silbergrau
Farbe silber
Betriebsdruck max. 100 bar
Durchmesser d2 6 mm
Länge L 11 mm
Größe d1, Innen-Gewinde G1/4 Zoll
Produktart Kupplung
Art Anschluss Innen-Gewinde
Material Stahl
Norm DIN 71412

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112240
EAN / GTIN 4047322167949
Herstellernummer 112240
L-Nummer L00970 129533
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M10x1, 0, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, Stahl verzinkt. Überwurfmutter, sehr leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 11,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • Gewinde: M10x1,0
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 6 mm