Écrou-raccord M10x1, 0, Ø extérieur du tube 6 mm, SW1 12, acier zingué

Réf.: 112240
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Gris argenté
Couleur argent
Pression de service max. 100 bar
Diamètre d2 6 mm
Longueur L 11 mm
Taille d1, filetage intérieur G1/4 pouce
Type de produit raccord
Type de raccordement filetage intérieur
Matériau Acier
Norme DIN 71412

Identification et classification

Référence article 112240
EAN / GTIN 4047322167949
Réf. fabricant 112240
Article hors catalogue L00970 129533
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Écrou-raccord, M10x1, 0, Ø extérieur du tube 6 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, acier zingué. Écrou-raccord, version très légère

Caractéristique(s):

  • L1: 11,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Ouv. de 1: 12 mm
  • Filetage: M10x1,0
  • Matériau: Acier galvanisé (DIN 2353)
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm