Machine vise with wide jaw opening, hexagon nut, key, max. 50 mm spread (total length 200 mm)

Nr art.: 109-200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 109
Oznaczenie producenta Maschinenkloben mit breitem Maul, Sechskantmutter und Schlüssel
Wykonanie szczęk szerokie
Szerokość szczęk 79,375 mm
Długość całkowita 200 mm
Rodzaj produktu Imadło ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 109-200
EAN / GTIN 4027474529284
Numer producenta 109-200
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The machine vises with wide jaws, hexagon nut and key of series 109 are used for clamping workpieces under the highest stress in workshops, industry, and craftsmanship. The inside of the jaws is grooved with a prismatic cut, allowing both round and angular parts to be clamped. The series 109 convinces with its handling, enabling rotation and repositioning of the workpiece while working.
  • Universal usability in various work situations
  • The key enables a quick and secure grip on the workpiece.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total height [mm]: 155 mm
  • Total height [inch]: 6 1/8
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 50 mm
  • Span (max.) [inch]: 1 15/16
  • Total length [mm]: 200 mm
  • Total length [inch]: 7 7/8
  • Chuck jaw width [inch]: 3 1/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)