Regulator de presiune de precizie fără consum propriu de aer, G 1/4, 0, 5-10 bar

Cod articol: 101232
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 101232
EAN / GTIN 4047322278454
Număr producător 101232
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune de precizie fără consum propriu de aer, fără manometru, G 1/4, domeniul de reglare 0, 5 - 10 bar, presiune de intrare max. 16 bar. Regulator de presiune cu membrană și aerisire secundară pentru obținerea unei presiuni de lucru precise.

Caracteristică:

  • A: 82,0 mm
  • B: 148,0 mm
  • C: 19,5 mm
  • D: 128,5 mm
  • Mediu: aer comprimat filtrat fin (5 µm), fără ulei, gaze neutre
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • membrană: FPM
  • Debit: 500 l/min
  • con de supapă: FPM
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Racord pentru manometru: G1/4
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C