Regulador de presión de precisión sin consumo de aire propio, G 1/4, 0, 5-10 bar

Número de artículo: 101232
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 101232
EAN / GTIN 4047322278454
Número del fabricante 101232
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión de precisión sin consumo propio de aire, sin manómetro, G 1/4, rango de regulación 0, 5 - 10 bar, presión de entrada máx. 16 bar. Regulador de presión de membrana con purga secundaria para alcanzar una presión de trabajo precisa.

Característica:

  • A: 82,0 mm
  • An: 148,0 mm
  • C: 19,5 mm
  • D: 128,5 mm
  • Medium: Aire comprimido sin aceite, filtrado con precisión (5 µm), gases neutros.
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • membrana: FPM
  • Caudal: 500 l/min
  • cono de válvula: FPM
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Conexión para manómetro: G 1/4
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C