Přesný regulátor tlaku bez vlastní spotřeby vzduchu, G 1/4, 0, 5-10 bar

Artiklové číslo: 101232
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 101232
EAN / GTIN 4047322278454
Číslo výrobce 101232
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přesný regulátor tlaku bez vlastní spotřeby vzduchu, bez manometru, G 1/4, regulační rozsah 0, 5 - 10 bar, vstupní tlak max. 16 bar. Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvzdušněním pro dosažení přesného pracovního tlaku.

Charakteristika:

  • A: 82,0 mm
  • Š: 148,0 mm
  • C: 19,5 mm
  • D: 128,5 mm
  • Medium: jemně filtrovaný (5 µm) stlačený vzduch bez obsahu oleje, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Membrána: FPM
  • Průtok: 500 l/min
  • ventilový kužel: FPM
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 10 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Připojení manometru: G 1/4
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C