Régulateur de pression de précision sans consommation d’air propre, G 1/4, 0, 5-10 bar

Réf.: 101232
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 101232
EAN / GTIN 4047322278454
Réf. fabricant 101232
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression de précision sans consommation d’air propre, sans manomètre, G 1/4, plage de régulation 0, 5 - 10 bar, pression d’entrée max. 16 bar. Régulateur de pression à membrane avec purge secondaire pour obtenir une pression de service précise.

Caractéristique(s):

  • A: 82,0 mm
  • B: 148,0 mm
  • C: 19,5 mm
  • D: 128,5 mm
  • Medium: Air comprimé filtré très finement (5 µm), sans huile, gaz neutres
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • membrane: FPM
  • Débit: 500 l/min
  • clapet: FPM
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 10 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Raccord pour manomètre: G 1/4
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C