Regulator de presiune de precizie, alimentare continuă cu presiune „FUTURA”, BG 2 G 1/2, 0, 5-10 bar

Cod articol.: 100117
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Racord filetat BSP
Serie FUTURA
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Lungimea totală 150 mm
Lăţimea totală 63 mm
Înălţimea totală 110 mm
Valoare debit 5.200 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 10 bar
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 50 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/2 inch
Materialul carcasei plastic
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100117
EAN / GTIN 4047322214414
Număr producător 100117
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune de precizie, alimentare continuă cu presiune „FUTURA”, inclusiv manometru, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 5 - 10 bar. Regulatoare de presiune cu membrană de precizie, cu aerisire secundară, în design modern și cu valori excelente ale debitului. Prin blocarea a cel puțin două sau mai multe regulatoare, mai multe circuite de aer de lucru cu presiuni diferite pot fi alimentate printr-o singură alimentare cu aer.

Caracteristică:

  • A: 63,0 mm
  • B: 150,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Carcasă: PA66 GF60
  • Filet: G1/2
  • membrană: NBR
  • Debit: 5200 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
  • Domeniu de reglare max.: 10 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Consum propriu de aer: Da
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 16 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Consum propriu de aer max.: 2,6 l/min (în funcție de presiunea secundară)

Descărcări și documente

Din aceeași serie "FUTURA" Vedeţi-le pe toate