{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord fileté | BSP | |
| Série | FUTURA | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Longueur totale | 150 mm | |
| Largeur totale | 63 mm | |
| Hauteur totale | 110 mm | |
| Débit | 5 200 l/min | |
| Pression de service de | 0,5 bar | |
| Pression de service jusqu’à | 10 bar | |
| Pression de service maximale | 16 bar | |
| Température de fonctionnement minimale | -10 °C | |
| Température de fonctionnement maximale | 50 °C | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Filetage intérieur | 1/2 pouce | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Type de produit | pressostats |
| Référence article | 100117 | |
| EAN / GTIN | 4047322214414 | |
| Réf. fabricant | 100117 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |