Descriere:
Regulator de presiune de precizie, alimentare continuă cu presiune „FUTURA”, inclusiv manometru, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, interval de reglare 0, 2 - 4 bar. Regulatoare de presiune cu membrană de precizie, cu aerisire secundară, în design modern și cu valori excelente ale debitului. Prin blocarea a cel puțin două sau mai multe regulatoare, mai multe circuite de aer de lucru cu presiuni diferite pot fi alimentate printr-o singură alimentare cu aer.
Caracteristică:
- A: 63,0 mm
- B: 150,0 mm
- C: 110,0 mm
- BG: 2
- Serie: FUTURA
- Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
- Carcasă: PA66 GF60
- Filet: G1/2
- membrană: NBR
- Debit: 5200 l/min
- material de etanșare: NBR
- Filet de conectare: Material zinc turnat sub presiune
- Domeniu de reglare max.: 4 bar
- Domeniu de reglare min.: 0,2 bar
- Consum propriu de aer: Da
- Presiune maximă la intrare: 16 bar
- Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
- Indicator manometru max.: 6 bar
- Indicator manometru min.: 0 bar
- Interval de temperatură max.: 50 °C
- Interval de temperatură min.: -10 °C
- Consum propriu de aer max.: 2,6 l/min (în funcție de presiunea secundară)